Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de mecánica de precisión
29 piezas Contiene todas las puntas de mecánica de precisión esenciales y es ideal para todo tipo de trabajos de atornillado precisos y delicados
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Ideal para su uso en electrónica y mecánica de precisión
- Destornillador para mecánica de precisión con tapa giratoria autocentrante para un uso óptimo.
- Empuñadura de plástico 1C y varilla cilíndrica cromada con soporte DIN 3126-D4 y anillo de apriete
- Caja deslizante con bisagras para un uso cómodo en el banco de trabajo
Contenido
- 1 destornillador para mecánica de precisión para puntas de 4 mm
- Puntas de 4 mm (1 de cada) TX4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15
- Puntas de 4 mm planas (1 de cada) 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm
- Puntas de 4 mm impronta (1 de cada) PH00 cada uno, 0, 1, 2, PZ0, PZ1
- Puntas de 4 mm Allen (1 de cada) 0,9 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm
- Puntas de 4 mm Tri-Wing 1 de cada TW1,5, TW2
- Puntas de 4 mm multiestrella (1 de cada) 1, 5
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!