Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Surtido de llaves de vaso de 1/4" 32 piezas
Surtido completo de 1/4 pulg. para aplicación universal con inversión mediante palanca.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1460591.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1460592.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versiones
Llave de vaso con brocas de introducción a presión para cambiar de herramienta rápidamente
Contenido: 32 piezas
- 1 carraca de palanca
- 1 prolongador acodado de 25 mm
- 1 prolongador de 150 mm
- 1 prolongador flexible de 150 mm
- 1 articulación
- 1 mango de destornillador de 1/4 pulgada
- 12 vasos, tamaños: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- 3 vasos PH: PH 1, PH 2, PH 3
- 3 vasos para hexágono interior: 4, 5, 6 mm
- 7 vasos TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30 y 40
- 1 vaso para ranura plana de 0,8 x 5,5 mm
Para el equipamiento personalizado de carros de taller, cajas ORSY BULL, equipamiento interior del vehículo y sistema de estanterías ORSY.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!