Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Vasos para puntas de 1/2 pulgada Surtido de 11 piezas
Herramienta ZEBRA® de calidad profesional para tornillos Allen
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versiones
Surtido llaves de vaso compactas de 1/2 pulg., 11 pz.
- La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
- Las herramientas caras permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte
- Las herramientas ausentes se pueden ver de un vistazo
Vasos de diez puntas con impronta hexagonal para los tamaños más importantes
- Las carracas reversibles tienen un mango de plástico ergonómico y robusto para un trabajo cómodo y seguro
- Se puede invertir con una mano por medio del plato giratorio
- La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
Fijación potente y eficaz
Excepcional calidad para una larga vida útil
- Con acero al cromo-vanadio probado
- Las superficies están cromadas y tienen un acabado mate satinado que garantiza un agarre seguro incluso con las manos grasientas
- Superficie permanentemente resistente al óxido, con lo que se garantiza una vida útil más prolongada que la media
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!