Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Surtido de bloques de montaje de tamaño XL
Bloque de montaje versátil de gran tamaño para alineación y apoyo, con numerosas características adicionales. Una combinación práctica en un recipiente resistente
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Idóneos como elemento de apoyo y alineación en construcción de estructuras de manera y para el montaje de elementos de sostén y deslizamiento, u otros elementos estructurales de gran escala
- Las protuberancias especiales permiten apilar de forma óptima varios bloques
- El diseño perforado facilita una gran versatilidad a la hora de fijarlos
- La estructura estriada garantiza una alta capacidad de carga con un consumo mínimo de materiales
- La estructura estriada se puede sellar con un bloque de 1,5 mm para ofrecer un apoyo superficial completo
- Estos bloques están fabricados a partir de PP (polipropileno) reciclado y son robustos, duraderos y resistentes
Los bloques de montaje XL están fabricados en polipropileno (PP) y no son resistentes a exposiciones prolongadas a la radiación UV. Evítese el contacto continuado con la luz solar directa. Estos bloques de montaje XL no son aptos para la eliminación de cargas estáticas permanentes.
Para trabajos de apoyo y alineación en construcción con madera estructural, construcción de ventanas y muchas otras aplicaciones
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!