Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
16 artículo(s) con 21 versiones encontrado(s)
Para sujetar a soportes para pavimentos flotantes al instalar pavimentos de losas de piedra
Se utiliza para fijar las vigas de soporte al instalar tarimas de madera
Para la regulación de altura del soporte para terrazas
Con recubrimiento de goma
Consta de 2 piezas cilíndricas que compensan una inclinación horizontal del 0 al 5 % mediante una simple rotación
For laying stone slabs
For continuously connecting aluminium system profiles
Para instalar perfiles de aluminio en terrazas a presión sobre soportes de terraza
Used for fixing support beams when creating a wooden terrace
For mounting terrace substructures using cross bracing
Displays direction and value of the substrate slope
Ensures non-slip hold of boards on the stilt bearing
Solución profesional para suelos elevados y cubiertas de madera.
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Calzo para acristalamiento Para calzar unidades de vidrio al marco de forma duradera y profesional
Cojín de aire inflable Amo bag
Tira de espuma de caucho
Cuña de madera dura
Bloque de montaje
Set de bloques de montaje
Cubo para mortero Cuadrado
Tornillo estanco para fontanería, acero inoxidable A2