Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Soporte de tarimas
Para alinear con exactitud subestructuras a la altura deseada. El agua se filtra por las juntas abiertas y el revestimiento está siempre ventilado desde abajo.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Dispone de drenaje interior, una abertura de drenaje en la base y drenaje bajo la base.
Diámetro de cabeza grande de 170 mm
- Gran superficie, mejor distribución de la carga
- Base estable
Altura ajustable
- Regulable de forma continua
- Una ranura de seguridad evita que se suelte por accidente (accesorio de llave de ajuste)
Material
- Resistente a la radiación UV, el salitre y sustancias químicas
- Temperaturas: De -30 °C a +90 °C
- Grosor del material de 3 a 4,5 mm
- Fabricado con copolímero de polipropileno reciclable.
Cantidad necesaria
Para una rejilla de 40 x 60 cm, se necesitan aproximadamente 5 soportes para pavimentos flotantes m2
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1313619.jpg)
Soportes de base para terrazas al aire libre
- Suelo alrededor de piscinas
- Terrazas en la azotea
- Balcones y patios
- Senderos
- Estructuras sobre el agua
- Suelos iluminados
Producto apto para: madera, piedra, cerámica, materiales compuestos, metal, fibra de vidrio, etc.
Se puede montar en todo tipo de suelos estables, incluidos materiales aislantes.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!