Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Soporte para fijación de ventanas con soporte de altura ajustable JB-DK
Proyección de hasta 150 mm con soporte para cargas mayores
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101516.jpg)
Versiones
Estructura del edificio: hormigón, ladrillo silicocalcáreo, hormigón celular (jumbo)
Con tornillo de bloqueo
Montaje de ventanas ajustable en estructuras de pared con aislamiento
El sistema de montaje de ventanas ajustable JB-D permite un montaje preciso de las ventanas conforme a las directrices RAL y garantizando la desviación segura de cualquier carga dinámica que se pueda producir. El sistema se puede ajustar en tres dimensiones para facilitar la compensación de las tolerancias estructurales. Se puede instalar en cualquier nivel y ajustar según el perfil isotérmico.
- Preste atención a las propiedades y condiciones de todos los soportes y rieles cuando utilice elementos de unión.
- Ha sido el fabricante el que ha determinado la capacidad de carga de los soportes y rieles atendiendo al informe de prueba n.º 10541805 de IfT Rosenheim. Los cálculos individuales se pueden encontrar en las directrices sobre la instalación de ventanas y puertas de la casa.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!