Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Soporte de poste Rakete
Robusto soporte de postes insertable con estructura cuadrada y hoja cónica. Ideal para estructuras secundarias sin soporte de carga en áreas exteriores.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Larga vida útil gracias a la galvanización por inmersión en caliente adicional
- Para introducir en tierra
- Material del soporte: acero
- Superficie: completamente galvanizada por inmersión en caliente
- Aplicación en las clases de utilización 1, 2 y 3
El diámetro de los tornillos/pernos solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Elementos de fijación adecuados:
- Set SB M8
- Tornillos para madera d = 8 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!