Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Soporte de poste D-D-H/TZN
Soporte de viga resistente y de altura ajustable, de montaje con tacos y pernos de anclaje. Producto idóneo para estructuras de prestaciones medias a altas en zonas exteriores con requisitos estéticos altos.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Soporte de viga de altura ajustable con conexión mediante espiga oculta para requisitos estéticos exigentes
- Altura regulable entre 130 y 200 mm o 180 y 250 mm (aun con el producto montado)
- Placa de soporte giratoria y diseño firme
- Duración prolongada gracias al galvanizado por inmersión en caliente posterior
- Material del soporte: Acero
- Superficie: Galvanizado por inmersión en caliente
El diámetro de los tacos de rosca solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.
Elemento de unión de soporte de viga para estructuras de madera en áreas exteriores con requisitos estéticos altos
El soporte de viga se fija a la base de la viga desde abajo y se fija al suelo con 4 tornillos de cabeza avellanada con cavidad de fresado ASSY plus VG de 10 x 120 mm con arandelas avellanadas y 1 taco o con 1 set de elementos de unión SB de 10 mm de diámetro.
Elementos de fijación adecuados:
- Cabeza avellanada con nervios de fresado ASSY plus VG, 10 x 120 mm, con arandela avellanada
- Espiga de d = 10 mm o racores SB M10
- Pasadores recomendados (M12) para la fijación en hormigón: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!