Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Soporte de viga BD-D/TZN
Soporte para viga de una sola pieza para hormigón, con soporte para pasadores y varilla ranurada de 250 mm o 400 mm. Idóneo para estructuras ligeras con mayores exigencias estéticas.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Unión de espiga interna oculta
- Apto para aplicación de hormigón con compensación de altura variable con una espiga dentada larga
- Mayor protección estructural para la madera
- Material de la espiga: acero, d = 24 mm
- Material de la espiga dentada: acero estructural, d = 20 mm
- Superficie: Galvanizado por inmersión en caliente
El diámetro de los tornillos o los tacos solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Soporte de viga para estructuras ligeras y puntos en los que se necesite mayor resguardo del sol, como marquesinas y tejados para aparcamientos y estructuras de zonas ajardinadas.
Se fija introduciéndose directamente en el hormigón o mediante un taco de base.
Profundidad de penetración en el hormigón recomendada: aprox. 200/350 mm
Elementos de fijación adecuados:
- ASSY 3.0 Combi: D = 10 mm
- Taco: d = 10 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!