Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Soporte de viga D-U/TZN
Soporte de apoyo de poste sencillo con pernos de anclaje y anchura de horquilla fija. Ideal para estructuras secundarias sin soporte de carga en áreas exteriores.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Puede atornillarse
- Material del soporte: Acero
- Superficie: Galvanizado por inmersión en caliente
- Aplicación en las clases de utilización 1, 2 y 3
El diámetro del tornillo solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Elemento de unión del soporte de viga para estructuras de madera secundarias, ligeras, sin soporte de carga (p. ej., cercado) en áreas exteriores.
Elementos de fijación adecuados:
- Perno SB M10
- ASSY 3.0 Combi d = 10 mm
Tacos recomendados (M10) para la fijación en hormigón: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!