Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Soporte de poste BD-U/TZN
Anclaje de poste de una pieza adecuado para hormigón con soporte en U fijo y varilla ranurada de 250 mm. Para estructuras ligeras como cocheras, cercados.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Adecuado para insertar en hormigón, compensación de altura ajustable con varilla ranurada de 250 mm
- Fácil instalación con horquilla externa
- Material de la horquilla: acero S 235 JR conforme a EN 10025:2004
- Material de la varilla ranurada: B 550 BR + AC conforme a DS 10080:2006; d = 20 mm
- Superficie: completamente galvanizada por inmersión en caliente, capa de recubrimiento aprox. 55 µm conforme a DIN EN 1461
- Clase de utilización: aplicación en las clases de utilización 1, 2 y 3
El diámetro de los pernos/tornillos solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Debe verificarse independientemente el anclaje seguro del soporte de poste al sustrato o al suelo.
Montaje de postes para estructuras ligeras como cocheras, vallas de zarzo y otras estructuras de jardín.
Anclado mediante inserción directa en el hormigón o utilizando una base de cimentación.
Profundidad recomendada de inserción en el hormigón: aprox. 200 mm
Elementos de fijación adecuados:
- ASSY 3.0 Combi: D = 10 mm; L ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²
- Sets de pernos/SB: M10; Rm ≥ 360 N/mm²
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!