Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Soporte de poste BP-H/TZN
Soporte de poste de una pieza excepcionalmente robusto con un soporte fijo con forma de H. Para fijación en hormigón. Idóneo para estructuras pesadas.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versiones
- Protección contra la corrosión elevada y fijación de acero con cordón de soldadura circular de 5 mm
- Diseño robusto, 6 mm de grosor
- Material: acero S 235 JR conforme a la norma EN 10025:2004
- Superficie: galvanizada por inmersión en caliente, capa de recubrimiento aprox. 55 µm de acuerdo con DIN EN 1461
- Clase de utilización: aplicación en las clases de utilización 1, 2 y 3
El diámetro de los tornillos o los tacos solo puede ser, como máximo, 1 mm más pequeño que el diámetro del orificio.
Es necesario verificar que el soporte de poste esté debidamente fijado a la base o el terreno de manera independiente.
Para fijar estructuras de madera pesadas como postes de vallas, pérgolas, cocheras, etc.
Se fija introduciéndose directamente en el hormigón o mediante cimentación
Profundidad recomendada de incrustación de hormigón: aprox. 250 mm
Elementos de fijación adecuados:
Pernos: d = M10 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!