Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Escuadra de montaje
Perfil de escuadra de montaje rígido (cumple con la directriz técnica n.º 20) con ranuras para ajuste y orificios fijos para asegurar el elemento de la ventana en su lugar.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Durante la instalación, utilice siempre un elemento de unión en uno de los orificios fijos proporcionados para asegurar el elemento de la ventana.
Tenga en cuenta las propiedades de los elementos de unión utilizados (anclaje de tornillo W-SA, W-UR8, AMO III), por ejemplo, las holguras de los bordes.
-> Si se aumenta la holgura de los bordes, la proyección se reduce en consecuencia.
Elemento de unión recomendado en hormigón:
- Anclaje de tornillo W-SA 7.5 tipo MS
- Taco de fachada de plástico W-UR8
Elemento de unión recomendado en hormigón celular:
Taco de fachada de plástico W-UR8
Elemento de unión recomendado en mampostería de ladrillo sólido o perforado:
- Taco de fachada de plástico W-UR8
- Diámetro del tornillo AMO III 7,5 mm
Elemento de unión recomendado para la conexión al perfil del larguero de la ventana o del marco de la ventana:
- FBS 1
- ASSY 3.0
- Tornillo autoperforante pias
Elemento de unión recomendado para la conexión al perfil del marco de la ventana o al acoplamiento para marcos:
Tornillo autoperforante pias
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!