Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Soporte de listones de cumbrera y lima Vario
Instalación con todos los tamaños convencionales de tornillos de Ø 6 mm (longitud mínima: 80 mm)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Soporte de listones de cumbrera y lima universal, ajustable en altura continuamente
- Instalación y ajuste económicos, rápidos y sencillos de listones de cumbrera y lima
- Aplicaciones versátiles con tornillos de varias longitudes
- Mayor fuerza de tracción que los soportes de listones convencionales
- Material: poliamida de alta resistencia, con protección frente a radiación UV y resistente a la intemperie
Según las directrices de la ZVDH (Confederación alemana de artesanos techadores), los fabricantes deben verificar las cargas nominales de los soportes de listón de cumbrera/lima. Los elementos de unión empleados también deben ser capaces de absorber una fuerza de 0,6 kN por metro perpendicular a la posición de la cumbrera o lima. Cuando se combina con los tornillos Würth Assy, el soporte de listones de cumbrera y lima Vario logra una resistencia de 0,6 kN por punto de fijación con una profundidad de rosca de solo 40 mm.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!