Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Soplete de soldadura de titanio
Para secar, descongelar y colocar planchas de soldadura de betún
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Llama de soldar de alta presión de 1 m de largo máximo
- Soplete de titanio TA2, lo que lo hace extraordinariamente robusto y estable
- Un 60 % más ligero que los sopletes convencionales de acero y latón
- El diseño ergonómico de este soplete reduce la tensión a la que se ve sometido el usuario
- Incluye base portante para soplete
- Llama de encendido preconfigurada en 7 cm; puede ajustarse con un destornillador si fuera necesario
- Cambio rápido entre llama de encendido y llama de soldar mediante palanca situada en el mango
- Excelente regulación precisa de la llama de soldar
- Conexión: Rosca a izquierdas R 3/8"
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!