Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Unidad de soldadura PinPuller-Spot con pantalla LCD
Unidad de soldadura universal para todos los trabajos de desabollado en carrocerías de acero.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Pantalla LCD con indicación simple del estado de la herramienta y con una selección de programas predeterminados
Permite cambiar de forma rápida los valores de ajuste para adaptarse a los valores ideales de otras herramientas y modificar de parámetros
Ajuste preciso del tiempo y la corriente de soldadura para obtener unos resultados reproducibles
Control digital y cambio de fase
Protección contra la corrosión prácticamente garantizada
Tiempo de soldadura muy reducido a partir de 0,01 segundos que evita quemaduras en la parte posterior de la chapa.
Las herramientas siempre están listas para su uso
Sin necesidad de cambios gracias a las dos salidas independientes para diferentes herramientas de desabollado, p. ej., pistola de soldadura o Dent Killer.
Sencillo y flexible
Solo requiere conexión de red de 230 voltios
También es apto para herramientas sin botón activador
Conmutable a la resolución automática con un retraso de 0,5 segundos
- Soldadura de electrodos PinPuller
- Soldadura de alambre corrugado
- Compresión con electrodo de cobre
- Retracción con electrodo de carbono
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!