Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Soldador inverter de electrodo manual ESI 160
Soldador inverter de electrodo controlado digitalmente. Su dispositivo de inicio para todas las aplicaciones manuales con una herramienta electrónica
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Posibilidad de soldar todos los electrodos
La tecnología MicorBoost facilita la soldadura de todos los electrodos, incluida la celulosa. Conmutación sencilla entre tipos de electrodos.
Resistente
Seguridad de caída de 80 cm (en consonancia con la norma, mín. 25 cm)
Conmutable
Se puede cambiar a la soldadura TIG con ignición ContacTIG
Arco liso y uniforme
Regulación de la fuerza de arco
Los electrodos no se adhieren
Sistema antiadherente
Excelente ignición
Arranque en caliente
Flexible
Fuente de alimentación (230 V) o generador; propiedades de soldadura óptimas, incluso con cables largos o en caso de fluctuaciones de la tensión en la red.
Ligero y compacto
5,1 kg a 150 A (30 % de tiempo de encendido)
Óptimo para aplicaciones de montaje
IP23 y marcado S
- Fuerza de arco: Aumenta la tensión del arco en situaciones críticas. Evita que la suciedad entre en el baño fundido y apague el arco. Como resultado, se pueden procesar incluso los electrodos difíciles de soldar.
- Arranque en caliente: Garantiza una ignición fiable del electrodo. La energía del arranque en caliente se ajusta automáticamente a la corriente de soldadura seleccionada.
- Antiadherencia: Evita que el electrodo se adhiera a la pieza de trabajo reduciendo automáticamente la corriente. Como resultado, el electrodo no se ilumina y se evita la evaporación de los elementos de aleación.
Documentación de piezas de repuesto de acuerdo con (UE) 2019/1784 – Requisitos para el diseño ecológico de equipos de soldadura. La documentación pertinente se almacena en el Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Si tiene más preguntas, póngase en contacto con el representante de ventas correspondiente al producto y la aplicación.
Soldadura TIG
Gas de argón 100 % adecuado
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!