Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Sobremontura LIBRA®
Uso versátil con una protección y comodidad perfectas
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Excelente cobertura del área ocular
Innovadora tecnología de lente con una excelente claridad óptica
- Trabajo sin cansancio
- Mejor capacidad de concentración
- Previene accidentes y riesgos relativos a errores
- Ideal para largos periodos de uso y junto con gafas graduadas
Visión transparente y sin distorsiones
Gracias a sus lentes de policarbonato con frente de ondas optimizado
Lentes con revestimiento de alta calidad
- La parte exterior es extremadamente resistente a los arañazos
- La parte interior cuenta con un revestimiento antiempañante permanente
Protección contra la radiación UV 100 % (hasta 400 nm)
Excelente para combinar con gafas graduadas
No hay contacto entre las correas y las gafas graduadas, por lo que no hay puntos de presión
Ajuste rápido y automático de las patillas para adaptarse a la forma de la cabeza
Los extremos de las patillas son especialmente flexibles y suaves para una mayor comodidad
Trabajos de fresado, torneado y rectificado, trabajos de mecánica de precisión, trabajos de laboratorio y montaje, trabajos en exteriores y gafas de seguridad para visitantes
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!