Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Ahorro de tiempo y costes gracias al elemento deslizador Powerglider
La tecnología de base permite radios de curvatura extremos, un alto grado de estabilidad de la forma; prácticamente irrompible
Con cabezal Powerglider
Especialmente indicado para cortacables dañados. Carga de hasta 800 kg
Ruedas montadas con rodamientos de bolas, use el elemento de fijación con resorte para ajustar
La facilidad con la que puede extender y retraer el cable le permitirá ahorrar tiempo y dinero.
La tecnología de fibra de basalto permite radios de curvatura extremos y un alto grado de estabilidad de la forma; prácticamente irrompible.
Especialmente indicado para tambores de cable dañados. Capacidad de carga de hasta 300 kg
Bolsa de resina para colada con resina para colada de tipo WÜ de hasta 10 kV
Conector de cable estándar con lengüeta de plástico
Puntera para aislado de cable con cuello de plástico De conformidad con la norma DIN 46228, Parte 4
Manguera termorretráctil de pared fina
Bridas KBL 2, negras Con lengüeta de plástico