Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Inserción "Easy Entry" de 75° para un montaje sencillo
For routing (single-point attachment) rigid aluminium pipes Alu-Steck-WES or Alu-Gewinde-WES
Quick installation without removing the clip screws
Para tubos vacíos
Clip-pipe clamp PG
No es necesario taladrar, puede clavarse directamente
Bolsa de resina para colada con resina para colada de tipo WÜ de hasta 10 kV
Conector de cable estándar con lengüeta de plástico
Puntera para aislado de cable con cuello de plástico De conformidad con la norma DIN 46228, Parte 4
Manguera termorretráctil de pared fina
Bridas KBL 2, negras Con lengüeta de plástico