Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Sistema detector de grietas
Sistema de detección de grietas para la detección de grietas superficiales rápido, sencillo y no destructivo.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
El sistema de detección de grietas es un sistema especial de penetración de pintura que consta de tres componentes para la detección de grietas superficiales no destructivas.
Propiedades
- El producto consta de un producto de limpieza, un producto penetrante y un producto revelador.
- Este producto es sencillo y práctico de usar. Emplea una acción capilar para penetrar en grietas y poros.
Ventajas
- Spray fácil de aplicar que hace que las grietas sean visibles a simple vista
- Permite detectar e inspeccionar grietas, poros y defectos en soldaduras, forjados, molduras metálicas o de fundición de hierro, componentes, racores, herramientas, superficies y estructuras
- Apto para tubos y tuberías, depósitos e intercambiadores de calor
- Puede eliminarse con agua y disolvente
- Cumple con las siguientes normas: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH
- Procedimiento de prueba simple, rápido, preciso y rentable
- Garantiza que los materiales soldados, forjados o fundidos que son difíciles de comprobar a simple vista no tengan grietas ni poros
Este sistema detección de grietas es apto para cordones de soldadura, metales colados, en la construcción naval, la fabricación de aeronaves, la fabricación de grúas, la ingeniería mecánica, la producción de vehículos, la fabricación de vehículos comerciales, la producción de aparatos y contenedores, etc.
Agite la lata enérgicamente durante al menos 30 segundos antes de utilizarla.
1. Aplique el limpiador (art. 0890 800 12) a la superficie en la que vaya a efectuarse la comprobación y espere a que se evapore.
2. Pulverice el penetrante rojo (art. 0890 800 10) en la superficie en la que vaya a efectuar la comprobación y espere entre 10 y 20 minutos (en función de la temperatura ambiente). El penetrante penetra en grietas y poros gracias a sus muy buenas propiedades de fluencia.
3. Elimine el exceso de penetrante con un paño que no suelte pelusa.
4. Aplique una fina capa de revelador (art. 0890 800 11) y déjelo actuar durante 5-10 minutos. Las grietas y los daños se mostrarán en forma de un intenso contraste en rojo y blanco.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!