Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Sistema de nivelación de azulejos, set 201 piezas
Set completo para una colocación fácil y precisa de azulejos de gran tamaño a partir de un ancho de junta de 1,2 mm
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Para uso universal
Para azulejos de hasta 20 mm de grosor
Evita costosos trabajos de reparación
- La alineación precisa de los azulejos evita el avellanado, garantiza un alto grado de uniformidad y ahorra tiempo.
- El plástico de alta calidad de la placa tensora garantiza la tensión controlada y evita la ruptura prematura.
Juntas sin plástico
La placa tensora se rompe debajo del azulejo y evita así que se agriete gracias a las piezas de plástico del material de unión.
Los azulejos no se deslizan ni se mueven
- La gran superficie de la pieza transversal garantiza una distribución uniforme de la presión durante el proceso de fijación, por lo que se evitan daños en la superficie del azulejo.
- La pieza transversal garantiza un tope estable para el siguiente azulejo.
Para todos los azulejos de suelo y de pared de gran formato de hasta 20 mm
Empuje la placa base de la espiga de fijación por debajo del último azulejo colocado en la lengüeta de sujeción. Coloque la campana en la espiga de fijación. Utilice las almohadillas para azulejos opcionales para superficies delicadas. Preajuste los alicates de nivelación en la posición "tensar", empuje la espiga y realice de fijación. Para las correcciones posteriores de la apariencia de la junta, la campana se puede quitar fácilmente y volver a aplicar empujando la lengüeta hacia un lado. Esto no destruye la espiga de fijación. Una vez que el adhesivo se haya curado, ajuste los alicates de nivelación en la posición "retirar" y colóquelos sobre la espiga de fijación. La lengüeta de sujeción se separa en el lecho de adhesivo. Retire la campana y la lengüeta de fijación.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!