Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Adhesivo del sistema FSK
Para soldadura en frío de PVC duro en construcción de ventanas de plástico, fontanería, construcción de cartelería y stands para exposiciones.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Manejo sencillo
El ajuste tixotrópico evita el goteo en los enlaces verticales.
Adecuado para uso en interiores y exteriores
- Garantiza una adhesión resistente a la intemperie
- Resistencia eficaz a los rayos UV y a las condiciones meteorológicas
Tiempo de secado corto
Listo rápidamente para seguir trabajando.
Excelente resistencia al medio
- Resistente al agua, aceite, gasolina y alcohol
- Resistencia a corto plazo a ácidos diluidos y soluciones alcalinas
Sin silicona
- Cuando se pegan perfiles adicionales a las superficies de madera decorativas, se debe asegurar de que los perfiles queden enrasados en el perfil de la ventana y que no fluyan restos de adhesivo a las zonas que no se van a pegar. Los perfiles adicionales pegados de esta manera no deben exponerse a cargas/radiación solar de altas temperaturas (≥ +25 °C) durante un periodo de 1 semana. Si no se observan estas condiciones, se pueden formar burbujas en la capa acrílica.
- No debe utilizarse con tubos de presión.
- El adhesivo solo se puede procesar con los limpiadores de tipo 10 y 20 adecuados.
- El adhesivo del sistema FSK solo sirve para pegar huecos de ≤ 0,1 mm mediante una conexión de bloqueo por fricción.
- La cantidad de adhesivo aplicada se debe seleccionar en función del grosor del material; el adhesivo puede "encajar" o provocar la formación de puntos de ruptura predeterminados.
- La junta adhesiva puede soportar peso transcurridas 16 horas; dependiendo de la situación, la dureza completa puede tardar hasta 8 semanas en conseguirse.
Para soldadura en frío de PVC duro en construcción de ventanas de plástico y fontanería, para unir todos los perfiles de PVC duro adicionales, redondeos angulares y tiras de cubierta, etcétera, soldadura en frío de tuberías de PVC (excepto alta presión). Construcción de cartelería y stands para exposiciones Adhesión estructural de paneles de espuma rígidos integrales fabricados en PVC duro.
Limpie la suciedad y la grasa de las superficies adhesivas de PVC con un limpiador de tipo 10. Aplique el adhesivo en un lado y una las piezas inmediatamente (no tarde más de 30-60 segundos). Mantenga presionadas las piezas hasta que se alcance la fuerza funcional. Cuando pegue perfiles adicionales a superficies laminadas con película, asegúrese de que queden enrasados al perfil de la ventana y que no fluya el exceso de pegamento.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!