Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
31 artículo(s) con 34 versiones encontrado(s)
Para la soldadura en carrocerías de acero de 3 garras y Bi-Puller
Triangular
Garra de oso para superficies rectas y curvas con una gran variedad de aplicaciones para enderezar deformaciones elongadas y de gran tamaño, bien a mano, bien mediante un martillo de inercia
Para cables ondulados
For dent-removal work with the pull bar
Para termorretracción
Enderezado de deformaciones alargadas en áreas amplias mediante el dispositivo Maxilift
Para enderezar deformaciones en componentes de chapa metálica, 4 kg
8 x 16 x 1,5 mm
Para un trabajo de soldadura óptimo con electrodos PinPuller®
For pulling elongated dents
Electrodos soldados cargados con resorte en el bloque de tracción para eliminar de manera profesional abolladuras de chapa de acero sin tratar
Diseño resistente para la eliminación de grandes deformaciones en carrocerías de vehículos de chapa de acero
Diseño de 2 filas para rectificar grandes deformaciones en carrocería de chapa de acero, 15 electrodos
Diseño de 2 filas para rectificar grandes deformaciones en carrocería de chapa de acero, 29 electrodos
Diseño de 2 filas para rectificar grandes deformaciones en la carrocería de chapa de acero, curvado para los pasos de rueda
Diámetro interior de 33 mm
Para montar electrodos extractores PinPuller Power de 2 filas
Para insertar los electrodos soldables PinPuller Power y fijarlos en una cuadrícula
Para martillo de inercia
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.
Conjunto de carraca de 1/2” Y 1/4” Surtido de 59 piezas
Conjunto de carraca de 1/4, 33 uds. Hexagonal, 33 piezas
Destornillador de carraca, para automoción y metalurgia
Llave combinada de carraca
Surtido de llaves de vaso de 1/4 y 1/2 pulgadas 56 piezas
Surtido de llaves de vaso multiusos de 1/4 de pulg. 33 piezas
Surtido de llaves de vaso de 1/4 y 1/2 pulg., protección antipolvo 59 piezas
Destornillador de carraca, para madera/obra