Regístrese en solo tres pasos y utilice todas las funciones de la tienda online.
Venta solo a profesionales
El código QR ya no es válido. Haga clic en el siguiente botón para volver a activarlo.
Clasificación
Para refuerzo de esquinas externas de 90° en ETICS
Para perfil de zócalo de plástico/aluminio e instalación de ventanas
Para terminar la parte inferior del aislamiento de la fachada
Para bordes y conexiones con componentes que no se van a enyesar
Para insertar entre la fachada y el aislamiento perimetral
Para perfil de zócalo de plástico
Borde de esquina de tejido ETICS prefabricado con refuerzo diagonal
For reinforcement of external 50° to 180° corners in ETICS
Bloque de montaje
Set de bloques de montaje
Cubo para mortero Cuadrado
Tornillo estanco para fontanería, acero inoxidable A2
Membranas base WÜTOP® Thermo ND Plus