Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de herramientas para cojinetes de rueda Universal
38 piezas. Surtido completo para montar y desmontar cojinetes de ruedas, además de para instalar el cubo de las ruedas.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Versiones
- Una amplia selección de piezas de presión y manguitos para garantizar una amplia cobertura del mercado y de modelos
- Un centrado preciso y seguro de todos los componentes durante el trabajo
- El diseño especial de los componentes de estas herramientas permite llevar a cabo instalaciones sin daños: Montaje de rodamientos = es necesario aplicar presión en el aro exterior del rodamiento; montaje de cubos = es necesario aplicar presión en el aro interior del rodamiento
- También es idóneo para utilizar junto con una prensa de taller para cojinetes de rueda, rodamientos silenciosos, casquillos, manguitos, cubos, etc.
- Para utilizarse junto con el husillo roscado M20 (incluido en el set) o con el cilindro de pistón hueco de 17 toneladas opcional de Würth (n.º de artículo 1952004090) (se necesita un eje de alimentación largo)
La entrega incluye
- 1 husillo M20, L = 300 mm
- 1 tuerca de presión con rodamiento M20, con cuadradillo hexagonal, tamaño 30
- 1 tuerca de presión sin rodamiento M20, tamaño 30
- 1 unidad de accionamiento con soporte para manguito de centrado
- 5 manguitos de presión; diámetro interior: 70, 75, 80, 85, 90 mm; con ventana de visualización
- 1 banda escalonada para manguitos de presión; diámetro: 70 + 75 + 80 mm
- 1 banda escalonada para manguitos de presión; diámetro: 85 + 90 mm
- 14 discos de presión; diámetro: 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 85 mm
- 12 manguitos de presión-centrado; diámetro externo: 30, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 mm
- 1 piezas de presión para prensa de taller; diámetro: 5650 mm
- 1 grasa de altas prestaciones para husillos
Para uso universal en vehículos desde turismos hasta vehículos de transporte
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!