Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de punzones para pasadores, grandes dimensiones 5 piezas
Mango de plástico de 2 componentes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Contenido:
- Punzón para pasadores, longitud 230 mm, Ø 8 mm
- Punzón para pasadores, longitud 240 mm, Ø 10 mm
- Punzón para pasadores, longitud 260 mm, Ø 12 mm
- Punzón para pasadores, longitud 280 mm, Ø 14 mm
- Punzón para pasadores, longitud 290 mm, Ø 16 mm
Empuñadura de 2 componentes con forma ergonómica
- Agarre seguro
- Trabajo sin esfuerzo
Protección contra vibraciones
La empuñadura absorbe las vibraciones durante el golpe
Protección contra impactos
Evita lesiones en las manos
De acero de herramientas templado
Larga vida útil
Dureza en el extremo de trabajo: 54 – 58 HRC
Dureza en la cabeza de impacto: 38 – 46 HRC
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!