Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set profesional de precalentamiento para propano
Este set profesional de calentamiento consta de un potente soplete, una manguera de propano apta para trabajos de construcción y un regulador de presión fijo de 4 bares (conexión combinada para bombona DIN) con protección antirroturas de manguera.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Contenido
- Mango de propano
- Regulador de baja presión con conexión combinada
- Tubo de conexión de 600 mm
- Cabezal de corte de 60 mm
- Dispositivo de almacenamiento
- Manguera de alta presión de 3/8" LH en ambos extremos x 5000 mm
- Protección contra roturas de manguera de 12 kg/h
Idónea para soldadura de todas las membranas de techado de betún y todas las membranas impermeables, además de para secar superficies.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!