Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de piezas de presión para la articulación de los modelos MB Sprinter, VW LT y Crafter
5 piezas. Set de herramientas de presión para montaje y desmontaje de articulaciones de brazos de suspensión del eje delantero.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Uso directo en el vehículo junto con una prensa portátil o en una prensa de taller
- Cambio rápido y sin daños; no daña el punto de montaje del brazo de la suspensión
Contenido:
- 1 manguito de presión, Ø 74 x 62 mm x Al. = 110 mm
- 1 manguito de presión, Ø 74 x 60 mm x Al. = 110 mm
- 1 manguito de presión, Ø 70 x 55 mm x Al. = 93 mm
- 1 pieza de presión, Ø 57 x 70 x 44 mm x Al. = 48 mm; posibilidad de uso en cualquiera de los laterales
- 1 pieza de presión, Ø 72 x 60 mm x Al. = 110 mm, para modelos posteriores al de 2006, con escalonamiento
Para extraer el pasador de articulación del cuerpo del eje, recomendamos utilizar la prensa de rótulas Govoni, con código 382.
- Mercedes Sprinter a partir del modelo del año 95 (W901-905)
- VW LT de 1996 a 2006
- VW Crafter y MB Sprinter (W906) a partir de 2006, además de Mercedes-Benz (Freightliner) Sprinter/Dodge
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!