Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de llaves de vaso de impacto de 1/2 pulg. eléctricas 3 piezas
Compuesto por llaves de vaso de impacto en tamaños 17/19/21 con anillo de refuerzo integrado para una mayor vida útil
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Norma: DIN 3121/ISO 1174
- Salida: Orificio para pasador de seguridad y ranura para junta tórica
- Geometría: larga
Larga vida útil
Anillo de refuerzo para garantizar una vida útil de como mínimo dos veces la de una llave de vaso de impacto tradicional, para llantas de metal ligero.
Casquillo de plástico sustituible
Revestimiento de plástico para proteger las llantas de aluminio
Llaves de vaso con codificación de color
Facilita la selección del tamaño necesario para perder menos tiempo de trabajo.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!