Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de llaves de estrella de doble boca abierta
Con articulación, 4 pzs.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Versiones
Diseño: Sistema métrico
Punta: POWERDRIV, hexagonal
Lado del anillo en ángulo de 15°
Articulación giratoria de 230°
Cabezas reforzadas y resistentes
Cuello para piezas bajas
Material: Acero al cromo vanadio
Superficie: Cromada, mate
Contenido: 4 piezas
1 unidad de cada: llave estrella de doble boca, tamaños 13, 14, 17, 19
Diseño especial para prensaestopas en zonas de difícil acceso y espacios estrechos, p. ej.,
- Conductos del freno de 13 mm de vehículos Ford, Rover, Saab
- Sistemas Common Rail de Bosch de 13, 14, 17, 19 mm de vehículos VW y Mercedes, y prensestopas de la mayoría de fabricantes de sistemas de aire acondicionado, p. ej., Waeco, Denso, Bosch, Hella
- Sensor de temperatura de escape de 17 mm del VW Passat
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!