Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Versiones
Diseño: Sistema métrico
Salida: POWERDRIV, hexagonal
Lado del anillo en ángulo de 15°
Articulación giratoria de 230°
Cabezas reforzadas y resistentes
Cuello para piezas bajas
Material: Acero al cromo vanadio
Superficie: Cromada, mate
Contenido: 3 piezas
1 llave estrella de doble boca de cada, tamaños 10, 11, 12
Diseño especial para prensaestopas en zonas de difícil acceso y espacios estrechos, p. ej.,
conductos del freno de 10, 11 y 12 mm de vehículos VW, Ford, Opel/Vauxhall, Mercedes Benz y BMW; conductos de la dirección asistida del VW Sharan, el Seat Alhambra y el Ford Galaxy; junta roscada del tubo de aceite de la servobomba.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!