Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de herramientas de fresado para superficies de montaje de tapones de purga de aceite
15 piezas. Para una fijación rápida, correcta y óptima del tapón de purga de aceite al cárter de aceite.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Con los cabezales fresadores y las guías de prolongación, la base de fijación queda perfectamente a ras en el mínimo tiempo, a la vez que se alinea en un ángulo de 90° con la rosca del cárter.
- También es ideal para usar tapones de purga de aceite extragrandes, en cuyo caso suele producirse el problema de que el cortador de rosca extragrande no siempre abre roscas exactamente a 90° de la superficie de fijación.
Contenido:
- 4 cabezales fresadores con cuadradillo exterior de 3/8 pulg., Ø 19 mm/Ø 21 mm/Ø 23 mm/Ø 26 mm
- 1 guía de montaje para expansores
- 2 expansores M12x1,5/M13x1,5
- 2 expansores M14x1,5/M15x1,5
- 2 expansores M16x1,5/M17x1,5
- 2 expansores M18x1,5/M20x1,5
- 2 llaves de accionamiento
Se recomienda aplanar la superficie de fijación con cada cambio de aceite.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!