Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set maestro de sincronización de control 7 pzas., para motores de gasolina PSA de 1,0/1,2 l
Para la extracción e instalación profesional de la correa dentada sobre aceite
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- En comparación con la versión disponible en el mercado OEM 0109-2A (EN-52127-1), la solución optimizada ahorra tiempo de trabajo (aproximadamente 3 h), así como material de sellado (tiempo de secado), etc.
- Permite la reparación conforme a las directrices actuales del fabricante
Incluye:
- 1 herramienta de reglaje y fijación de árboles de levas de admisión
- 1 herramienta de reglaje de árboles de levas de escape
- 1 herramienta de reglaje de árboles de levas de escape, 2 pzas.
- 1 pasador de bloqueo y ajuste del volante (caja de cambios manual y automática de 6 velocidades)
- 1 pasador de bloqueo y ajuste del volante (caja de cambios automática de 8 velocidades ERT8)
- 1 herramienta de comprob. para correa dentada
- Fabricante: Peugeot, Citroën, Opel, Toyota y otros vehículos del grupo Stellantis
- Códigos de motor:
Opel: B12XE, B12XHL, B12XHT, D12XE, D12XHL, D12XHT
Citroën: EB0, EB0F, EB2, EB2D, EB2DT, EB2DTS, EB2F, EB2M, F12XHT
Peugeot: HMT, HMU, HMV, HMW, HMY, HMZ, HNY, HNZ, ZMZ y motores de gasolina THP de 3 cilindros de 1,0 y 1,2 L de las generaciones de 2012 y posteriores con turbocompresor
- Se puede utilizar como:
0109-2C/0109-2D/0109-2B (EN52127-2)/G-0109-6 (EN-52809)
Incluye: G-0109-2E1/G-0109-2E2/0197-N (EN-52588)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!