Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Kit de herramientas universal en maletín 19 piezas
Set equipado con todos los casquillos y otros componentes de presión para montaje e introducción a presión de la mangueta de dirección, el pasador de conexión y los rodamientos silenciosos
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Contenido:
- 1 puente con rosca
- 1 puente sin rosca
- 2 brazos de soporte, 500 mm
- 4 tornillos Allen M22 x 2.5
- 1 ud. de cada uno de los siguientes: tubo de presión, diámetro 80/90 x 130 mm, diámetro 80/90 x 42 mm
- 1 ud. de cada uno de los siguientes: casquillo de presión, diámetro 65 x 145 mm, diámetro 65 x 42 mm
- 1 placa adaptadora (escalonada) para montar casquillos de presión
- 1 pieza prensada, diámetro 65 x 65 mm
- 1 ud. de cada una de las siguientes: varilla de presión, diámetro 31 x 250 mm, diámetro 31 x 140 mm
- 1 adaptador de impacto
- 1 maletín
- 1 clasificador de espuma dura, 2 piezas
Se envía sin bomba neumático-hidráulica ni kit de cilindros hidráulicos
Universal para vehículos comerciales, autobuses, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, construcción de fábricas, ingeniería mecánica
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!