Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de herramientas para amortiguadores Universal
22 piezas. Este set contiene una selección de las herramientas más habituales con la máxima cobertura del mercado posible.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Versiones
- Permite aflojar la tuerca del vástago del pistón al tiempo que mantiene sujeto el vástago
- Para el desmontaje de amortiguadores elásticos a la hora de sustituir distintos componentes independientes, p. ej., muelles, amortiguadores, soportes, fundas de protección antipolvo, amortiguadores de tope, etc.
- Una manipulación óptima y tiempos de montaje reducidos gracias a las llaves de carraca suministradas
- Si se utiliza junto con una llave dinamométrica, garantiza que el apriete cumpla con las especificaciones del fabricante
Contenido:
- 7 vasos especiales para tuercas de rueda de 16, 17, 18, 19, 21, 22 y 24 mm
- 10 puntas largas especiales para fijar vástagos de pistones: planas/ovaladas de 5,2 x 8,0/6,0 x 9,0/7,0 x 10,0/8,0 x 11,0 mm; hexágono interior: 6, 7 y 8 mm de tamaño; multidiente: XZN M12/Torx: TX50-TX60
- 3 llaves de carraca: 10, 19 y 22 mm de tamaño
- 1 pinza de presión de tamaño 22, 5,0 mm de anchura de las pinzas, 14,5 mm de diámetro del orificio (VAG)
- 1 pinza de presión de tamaño 22, 2,6 mm de anchura de las pinzas (MB de clase C a partir del año de fabricación 2000)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!