Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de herramientas de limpieza y fresado de inyectores 27 piezas
Para trabajos de limpieza y rectificado profesionales del vástago del inyector antes de montar el inyector nuevo.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Elimina sustancias contaminantes como la carbonilla y el óxido de manera eficaz
- Una orientación óptima de cabezales fresadores con la herramienta de corte básica regulable
- Limpieza de zonas desgastadas sin marcas de vibración gracias al dispositivo de corte de metal duro (carburo) con un elevado número de cuchillas
- Mecanizado de todas las superficies de contacto, p. ej., orificios de boquillas, bases de sellado y vástagos de inyectores
Incluye:
- 1 herramienta de corte básica con muelle, aro exterior y anillo de fijación
- 1 aro de centrado automático, diámetro: 17,8-20,6 mm
- 1 aro de centrado automático, diámetro: 15,0-17,0 mm
- 1 fresa de asiento de inyector, diámetro: 15/17 mm, 180°
- 1 fresa de asiento de inyector, diámetro: 17/21 mm, 120°
- 1 fresa de asiento de inyector, diámetro: 17 mm, 180°
- 1 cepillo de limpieza para herramientas de corte
- 1 grasa para cabezales fresadores
- 4 cepillos de limpieza de latón para vástagos, diámetros: 18/19/21/24 mm
- 4 cepillos de limpieza de nailon para vástagos, diámetros: 18/19/21/24 mm
- 1 cepillo de limpieza de latón para bases, diámetro: 16 mm
- 1 cepillo de limpieza de nailon para bases, diámetro: 16 mm
- 4 casquillos de fijación para orificios de boquilla
- 1 casquillo de fijación para vástagos
- 1 adaptador de puntas especial, flexible con portapuntas de 1/4 pulgadas
- 2 escobillas de latón para orificios, 300 x 100 x 7 mm
- 1 set de varillas de lana de algodón para limpieza, 10 piezas
- 1 extractor de inyectores de Würth
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!