Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de herramientas de extracción VibroFighter
8 piezas. Es posible hacer oscilar los componentes con ayuda de una vibración continua. De este modo, se consigue un efecto de separación excepcionalmente eficaz, que facilita enormemente el desmontaje de componentes fijados o atascados.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- La vibración elimina el óxido, fomenta el efecto de avance de los eliminadores de óxido, afloja adhesivos de uniones, etc.
- Se conecta, bien al propio componente, bien al eje de alimentación o al husillo de presión, que se montan a presión en el componente.
- Con ayuda de los elementos de fijación provistos, es posible fijar la herramienta en distintas posiciones del componente o en un husillo, en función del espacio disponible.
- VibroFigther puede utilizarse tanto durante la aplicación de fuerzas de tensión o compresión como antes de tensar el componente correspondiente con ayuda de un extractor. Mientras está aplicándose vibración al componente, es posible introducir un eliminador de óxido a gran profundidad por el asiento.
- La herramienta funciona con aire comprimido a 6,3 bares. Puede ajustar la intensidad de la vibración por medio de la válvula reguladora.
Contenido:
- 1 unidad básica con boca para mordazas y tornillos de fijación
- 4 mordazas de sujeción
- 1 válvula reguladora de la vibración
- Para utilizarse con los dispositivos de desmontaje y extracción más habituales
- Especialmente eficaz si se utiliza conjuntamente con herramientas de extracción de inyectores o bujías de incandescencia
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!