Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Sistema de montaje y desmontaje de rodamientos silenciosos, 17 toneladas, para furgonetas y vehículos de carga ligeros
13 piezas. Este dispositivo de montaje y desmontaje permite instalar y retirar rodamientos silenciosos, casquillos y manguitos.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Gracias a su gran abertura de 135 mm, este dispositivo de montaje y desmontaje también es apto para vehículos todoterreno, furgonetas y vehículos comerciales ligeros, entre otros.
- Este set especializado ofrece al usuario una enorme flexibilidad para trabajar en una gran cantidad de tipos de casquillos roscados de muchos tamaños distintos y colocados en diversas ubicaciones. Permite trabajar con casquillos roscados abiertos, cerrados e incluso especialmente largos sin dificultades.
- Los trabajos pueden llevarse a cabo directamente en el vehículo o posteriormente a las pertinentes tareas de desmontaje gracias a su diseño, fino y al mismo tiempo robusto.
- El usuario también tiene diversas opciones en términos de mecanismo de accionamiento. Puede, bien utilizar el casquillo mecánico incluido en el contenido, bien cambiar posteriormente a una de las tres versiones hidráulicas opcionales disponibles (cilindro con pistón mecanohidráulico de 16 toneladas o hidráulico de 12 o 17 toneladas).
- Con los accesorios especiales incluidos, este set es idóneo para utilizarse conjuntamente con nuestro sistema de tensión y presión universal 1952 003 880.
Contenido:
- 1 tirante superior con dos anillos reductores de rosca
- 1 husillo de accionamiento TR27
- 1 adaptador de montaje a presión para husillo TR27 con portacilindros
- 2 alargadores para adaptadores de montaje a presión y conexión con portacilindros
- 1 tirante inferior con rosca TR20
- 1 husillo corto TR20 con soporte de montaje a presión para adaptador de sistemas
- 1 husillo separador y de accionamiento TR20 con soporte de montaje a presión para adaptador de sistemas
- 1 adaptador de conexión para husillo TR20 con portacilindros
- 2 tirantes tensores de 270 mm
- 2 prolongaciones para tirantes tensores de 100 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!