Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de útiles de centrado para embragues
Surtido universal de 19 piezas para el montaje profesional de embragues con la máxima cobertura de fabricantes y modelos posible.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Apto para vehículos con y sin cojinetes de guía, además de con tracción delantera, trasera y a las cuatro ruedas
Hay dos opciones disponibles para el centrado:
- Vehículos con cojinete de guía: Centrado del disco motriz con el embrague desmontado. Posterior montaje de la unidad en la masa del volante motor del vehículo
- Vehículos sin cojinete de guía: Centrado del disco motriz con el cojinete de guía en el vehículo (principalmente para vehículos con tracción delantera y motor de montaje transversal)
Contenido:
- 1 husillo de montaje corto de 55 mm
- 1 husillo de montaje mediano de 150 mm
- 1 husillo de montaje largo de 200 mm
- 2 expansores accesorios de Ø 15,0-19,0 mm/Ø 19,5-26,0 mm
- 1 cono doble para el buje de discos del embrague, 19-28/21-30 mm
- 1 cono doble para el buje de discos del embrague, 26-31/28-35 mm
- 1 disco de presión de cono doble para arandelas Belleville, 29-50,5/49-69 mm
- 10 adaptadores para cojinetes de guía de Ø 10; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 26; 27; 30 mm
- 1 prolongación de guía, 26 mm
Turismos, SUV, todoterrenos, furgonetas, vehículos comerciales ligeros
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!