Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Surtido de herramientas para bujías de incandescencia para Ford M8x1 y M10x1 con cono de sellado 63°/93°/123° Ford, PSA
47 piezas. Práctico set de herramientas específico para todos los modelos Ford actuales. Para retirar las bujías de incandescencia rotas y limpiar todo el eje de las bujías de incandescencia.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Versiones
El set completo contiene los 3 módulos siguientes:
- 23 piezas: Para quitar las bujías de incandescencia si el hexágono de accionamiento está roto. La rosca de la bujía de incandescencia en la culata se mantiene.
- 14 piezas: Retirar la punta de la bujía de incandescencia si se ha roto. No hay daños en el soporte de la bujía de incandescencia de la culata.
- 8 piezas: Limpieza del eje completo de la bujía de incandescencia en la culata. Preparación correcta antes de instalar la bujía de incandescencia.
Como alternativa al set completo, todos los componentes del set también se pueden seleccionar en forma de 3 módulos. Todos los componentes del set, incluidas las piezas de desgaste, se pueden entregar por separado.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!