Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de herramientas de limpieza y fresado de inyectores Universal, 31 piezas
Para limpieza y mantenimiento del eje del inyector
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Versiones
- Eliminación perfecta de los depósitos de carbono para crear una superficie impecable en la arandela de sellado de la culata
- La unidad básica se puede adaptar al eje del inyector; ajuste de la presión de contacto asistido por resorte
- Fresa de limpieza de metal duro
- Centrado de precisión
Contenido
- 1 adaptador de puntas especial, flexible con soporte de 1/4 pulgadas
- 1 unidad básica con muelle, cono y anillo de apriete
- 1 soporte para cepillos de limpieza especiales
- 1 cepillo de limpieza especial, diámetro 19 mm
- 1 cepillo de limpieza especial, diámetro 18 mm
- 1 cepillo de limpieza especial, diámetro 21 mm
- 1 cepillo de limpieza especial, diámetro 24 mm
- 1 cono de centrado, diámetro 17,8 – 20,6 mm
- 1 cono de centrado, diámetro 18,8 – 24,5 mm
- 1 fresa de asientos de inyector, diámetro 17/ 21 mm 120°
- 1 fresa de asientos de inyector, diámetro 15/ 17 mm 180°
- 1 fresa de asientos de inyector, diámetro 17 mm 180°
- 3 cepillos para limpieza de orificios, alambre de latón, 300 x 100 x 7
- 6 casquillos de bloqueo
- 1 herramienta de inserción de casquillos de bloqueo
- 1 soporte para el cepillo de pulido
- 3 cepillos de pulido de vellón especial
- 1 cepillo especial, soporte hexagonal de 17,0 mm x 1/4 pulgadas
- 1 guía de cepillo especial, plástico
Incluye extractor de arandelas de sellado de inyectores, universal
- Para extraer las arandelas de sellado de cobre que se han quemado en el eje del inyector
- Mano de obra de alta calidad
- Cabezal de expansión de diseño especial
- No provoca daños en el conjunto de sellado del inyector
- También para arandelas de sellado de baja altura
- Aflojamiento seguro de las arandelas de sellado que se han quemado
- Peso de colisión: 1300 g
- Rosca de conexión: M10
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!