Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de extractores de piezas de sujeción de suspensión mediante expansión Universal
15 piezas. Permite expandir elementos de fijación de suspensiones de manera suave y controlada.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Versiones
- Para facilitar el desmontaje y el montaje de amortiguadores, juntas universales, rótulas, semiejes, etc.
- Para la apertura y expansión de fijaciones en cuerpos de ejes, juntas cardán de direcciones, etc.
- Cuñas de expansión con ángulos agudos y obtusos para trabajar en separaciones de diferentes anchuras y profundidades
- Evita daños (por rotura o fatiga de los materiales) en componentes (p. ej., metal fundido o aluminio)
- Deja de ser necesario golpear con martillo
- Pasadores de guía para una fijación perfecta al componente, sin deslizamientos
- En la entrega se incluyen un puente estándar y doble, lo que también lo hace apto para ejes de horquilla VAG 4
La entrega incluye
- 1 extractor de travesaño estándar (para una única cuña de expansión)
- 1 extractor de dos travesaños (para dos cuñas de expansión)
- 2 brazos para extractor de travesaño
- 2 husillos de presión con soporte para cuña de expansión
- 4 pernos de fijación (2 uds. M8 x 10/2 uds. M10 x 12)
- 4 cuñas de expansión (2 uds. de 5 mm negras/2 uds. de 8 mm plateadas)
- 1 llave Allen, 3 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!