Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de extractores de piezas de sujeción de suspensión mediante expansión 20 piezas
Permite expandir elementos de fijación de suspensiones de manera suave y controlada.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Permite desmontar y montar amortiguadores, juntas de apoyo y rótulas, extremos de ejes, etc.
- Con accesorio de prolongación en punta y romo para diferentes anchuras y profundidades de trabajo
- 3 cuñas y un par de pernos de fijación para separaciones especialmente anchas y profundas (p. ej., en Peugeot, Volkswagen, etc.)
- Evita daños (por rotura o fatiga) en componentes (p. ej., metal fundido o aluminio)
- No se necesitan más golpes con el martillo
- Fijación óptima del componente, sin deslizamiento, con pernos de guía
- Incluye puente estándar y doble para eje de manillar VAG 4
Contenido
- 1 extractor de travesaño estándar para una única cuña de expansión
- 1 extractor de dos travesaños para dos cuñas de expansión
- 2 brazos para extractor de travesaño
- 2 husillos de presión con soporte para cuña de expansión
- 2 pernos de fijación, M8 x 10, M10 x 12, M9 x 11 cada uno
- 2 cuñas de expansión, 5 mm en color negro, 8 mm en color plateado, todas completamente niqueladas
- 1 cuña de expansión, 11 mm, 13 mm, 18 mm, todas completamente niqueladas
- 1 llave Allen, 3 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!