Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Juego de extractores de cubo de rueda, universal
Desmontaje rápido y seguro de cubos de rueda de ejes traseros y delanteros y de rodamientos compactos sin anillo de seguridad
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- Fácilmente adaptable a diferentes posiciones de montaje
- Soporte antideslizante de colocación directa en el cuerpo del eje o la carcasa del rodamiento de la rueda mediante tres pares de patas distintos
- El robusto husillo motriz M22 garantiza valores de par elevados aun cuando el componente correspondiente esté fijado firmemente
- Idóneo como accesorio para las herramientas para rodamientos de rueda disponibles en el mercado
Incluye:
- 1 husillo con rodamiento de presión y tuerca, 7/8 pulg. x 9 velocidades, 280 mm
- 1 travesaño de dos brazos, 300 mm
- 2 tornillos de fijación para el brazo (pata) con cabeza moleteada
2 brazos, 75 mm
- 2 brazos, 115 mm
- 2 patas extraplanas, 1,5 mm
- 2 patas, 5,0 mm
- 2 patas extraprofundas, 5,0 mm
- 2 tornillos de fijación con cabeza avellanada para las patas, M10 x 1.5
- 1 casquillo distanciador, ∅ 37 mm x 40 mm
- 1 distanciador corto
- 1 pieza de presión con collarín, ∅ 41 mm
- 1 pieza de presión con collarín, ∅ 48 mm
- 1 grasa especial para roscas de tubo
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!