Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de herramientas de extracción de cubos de rueda y ejes de transmisión Universal
15 piezas. Para extraer ejes de transmisión agarrotados y pegados, y para utilizarlo con el martillo de inercia Würth opcional (n.º art. 1952004050) para extraer cubos de rueda.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Versiones
- Ahorro considerable de tiempo, sin daños en la rosca ni el cojinete de la rueda
- Paso de orificios optimizado para una cobertura máxima de los modelos del mercado
- Adecuado para pasos de pernos de 2, 3, 4, 5 y 6 orificios en cubos con espárragos y pernos de rueda
- Para uso en todos los vehículos, desde turismos hasta furgonetas, y especialmente para ejes de transmisión muy agarrotados de vehículos VAG/Mazda y Ford
- Cuando se requiera una fuerza extrema, también pueden utilizarse con la variante mecadráulica Würth de 16 toneladas (n.º art. 1952004070)
Contenido
- 1 extractor con rosca de montaje, 1-1/2 pulg., 16 tpi
- 1 anillo adaptador reductor para husillo mecánico, 1-1/2 pulgadas, 16 tpi x M22 x 2,0
- 1 husillo mecánico, M 22 x 2,0
- 1 brida de tracción, 96 - 142 mm para cubo de perno de 2, 3, 4, 5 y 6 orificios, para pernos M12/M14
- 5 arandelas cónicas
- 1 grasa para husillos de alto rendimiento
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!