Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de desmontaje para ruedas gemelas de vehículos comerciales
Permite separar y desmontar juegos de ruedas gemelas de vehículos comerciales.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Versiones
- Las sales, las sustancias básicas (contenidas en la mezcla de grava para deshielo) y otras sustancias hacen que las superficies de las llantas se vean expuestas de manera continuada a condiciones difíciles, lo que evidentemente provoca un elevado grado de corrosión. Además, los ejes de vehículos de construcción también suelen exponerse al barro en obras. Por consiguiente, las ruedas gemelas y gemeladas se someten a corrosión conjuntamente, incluso hasta alcanzar el cubo. Aflojarlas suele ser una tarea muy lenta y tediosa.
- El set de desmontaje es una solución a la vez muy sencilla y eficaz. Los soportes especiales y el husillo (resistente a atornilladores de impacto) permiten separar las dos llantas.
- En la mayoría de los casos, es posible desmontar la llanta de las ruedas traseras apoyándose en el tambor de freno.
- Una herramienta idónea para guardar en el vehículo o para trabajos de mantenimiento y revisión exhaustivos.
- También incluye dos casquillos de centrado de ruedas, que protegen los pernos de rueda, facilitan el montaje de las ruedas e inmovilizan los tambores de frenos de tambor.
Incluye:
- 1 soporte para pestañas de llanta, Ø 43 mm
- 1 husillo con cuadradillo hexagonal, tamaño 22
- 1 pieza de presión 1, Ø 48 mm
- 1 pieza de presión 2, Ø 50 mm
- 2 sets de manguitos de centrado de ruedas, M22 x 1.5, 2 piezas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!