Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de herramientas de desmontaje de inyectores, Ford 2.0 EcoBlue 19 piezas
Set de herramientas especiales para aflojar y desmontar inyectores atascados en el vehículo
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Varias opciones para el desmontaje de los inyectores
- Permite extraer todo el inyector mediante un extractor de horquilla. De este modo, no se necesitan trabajos de desmontaje parciales.
- Permite extraer el inyector averiado con la varilla de empuje.
- En inyectores que resulten particularmente difíciles de desmontar, no debe utilizarse un extractor de horquilla. Recomendamos utilizar nuestros cilindros mecánico-hidráulicos de pistón hueco de 12 toneladas.
Alcance de suministro
- 1 travesaño
- 2 patas
- 1 rodamiento de presión
- 1 tuerca de presión
- 1 varilla de empuje M18 x 1,5, con inserto de plástico
- 1 varilla de empuje M18 x 1,5
- 1 varilla de empuje M18 x 1,5/M16 x 1,5
- 1 adaptador de conexión IT M18 x 1,5/M18 x 1,5
- 1 extractor de horquilla, portaherramientas M18 x 1,5
- 1 palanca para la conexión de línea del sistema de inyección
- 1 portamachos de roscar M16 x 1,5
- 1 macho de roscar M16 x 1,5
- 1 extractor de boquillas
- 1 imán
- 2 llave Allen
- Ford EcoBlue 2.0: motores de a partir de 2016: modelos Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max /Transit y Custom (a partir del modelo de 2018), etc.
- Códigos de motor: YLFS 77 kW – YLF6 77 kW – YMFS 96 kW – YMF6 96 kW – YNFS 125 kW – YNF6 125 kW – YLR6 77 kW – YMR6 96 kW – YNR6 125 kW
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!