Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set de martillo de inercia para inyectores, 3 kg, sin retroceso 11 piezas
Para un desmontaje potente de componentes atascados y para trabajos de enderezado de carrocerías, con una versión de martillo de inercia relleno de granalla de acero
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
- No provoca rebotes contra la base
- Mayor intensidad de los impactos gracias a la transmisión completa de la fuerza de impacto al componente
- Especialmente suave con las juntas, permite un trabajo sin esfuerzo.
- Posibilidad de incrementar la variedad de aplicaciones mediante la adquisición de accesorios adicionales opcionales
- Idóneo para utilizarse con un gancho de desmontaje de inyectores
Contenido
- 1 contrapeso de impacto de 3 kg, con mango, 3 pzs.
- 1 vástago deslizante con tuerca, 3 pzs.
- 1 mango (tope)
- 1 rótula MR M18 x 1.5/RC M18 x 1.5
- 1 adaptadores de conexión M18 x 1.5/M18 x 1.5
- 1 tornillo con arandela en U (tope)
- Desmontaje de inyectores, cubos de rueda y articulaciones estructurales
- Rectificado y reconstrucción de componentes de carrocería, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!